text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 2 SB sada bitov Phillips/Pozidriv/Torx v balení Bit-Check 6-dielna


Bit-Check 6 Universal 2 SB, 6 kusov 1x 851/4 TZ bitov: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bity: 3x 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm6 bitov Wera v dĺžke 50 mm prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickej skrini Bit-Check. Odolné viskózne bity sú vhodné na univerzálne použitie. Torzné bity (TZ) dodato

Položka č. 7B028637
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 6 Universal 2 SB, 6 kusov 1x 851/4 TZ bitov: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bity: 3x 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm6 bitov Wera v dĺžke 50 mm prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickej skrini Bit-Check. Odolné viskózne bity sú vhodné na univerzálne použitie. Torzné bity (TZ) dodatočne preberajú špičky krútiaceho momentu a absorbujú ich v torznej zóne. Tým sa predchádza predčasnému opotrebovaniu a predlžuje sa životnosť bitu.

Čísla materiálu

Položka č. 7B028637
EAN 4013288155245
UBB 500643326258
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073638001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.