text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 sada drážkovaných bitov s drážkou/Phillips/Pozidriv v balení Bit-Check 6 dielov


Bit-Check 6 univerzálny 1, 6 kusov 2x 851/4 TZ bitov: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bity: 2x 800/4 Z bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm6 50 mm dlhých bitov Wera prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Odolné viskózne bity sú vhodné na univerzálne použitie. V prípade torzných bitov (TZ) sú špičky

Položka č. 9L215489
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 6 univerzálny 1, 6 kusov 2x 851/4 TZ bitov: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm 2x 855/4 TZ bity: 2x 800/4 Z bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 2x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm6 50 mm dlhých bitov Wera prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Odolné viskózne bity sú vhodné na univerzálne použitie. V prípade torzných bitov (TZ) sú špičky krútiaceho momentu dodatočne absorbované v torznej zóne. Tým sa predchádza predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje sa životnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 9L215489
EAN 4013288156143
UBB 500643325672
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056474001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.