Bity
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
81563.664.890
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
WERA TORX BIT 867/1Z TX27 X 25MM
Pridať do katalógu
Položka č.
81563.664.890
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
27
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Váha kusu (g)
5.4
Model
867/1 TORX
Type
Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
867/1 Bity TORX®, TX 27 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.
Čísla materiálu
Položka č.
81563.664.890
EAN
4013288030368
UBB
500504494252
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
05066489001