text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 40 x 25


867/1 Z Bity TORX® BO s otvorom, TX 40 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Otvor v bite a kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú neoprávnenému uvoľneniu. Bezpečnostné pripojenie. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č.
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.5
HS kód
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Wera
Váha kusu (g) 7.5
HS kód
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Z Bity TORX® BO s otvorom, TX 40 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Otvor v bite a kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú neoprávnenému uvoľneniu. Bezpečnostné pripojenie. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81582.040.026
EAN 4013288015914
UBB 203232030577
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066530001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.