text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 8 x 25 mm


867/1 Bity TORX®, TX 8 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81563.066.495
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.6
HS kód 8207903000
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 8 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81563.066.495
EAN 4013288030436
UBB 500504719088
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066495001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.