text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 45 x 35 mm


867/1 Bity TORX®, TX 45 x 35 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81563.663.250
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 45
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 11.2
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 45 x 35 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81563.663.250
EAN 4013288031174
UBB 500504494336
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066325001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.