text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH E1 200-1000 NM


Momentový kľúč Click-Torque E 1 s obojstrannou račňou, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hma

Položka č. 6P162346
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 200 - 1000
Šírka hlavy (mm) 63
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 19.05
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 30
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Popis

Momentový kľúč Click-Torque E 1 s obojstrannou račňou, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravoruké použitie (ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek) a so 45-zubovým reverzibilným račňovým mechanizmom.

Čísla materiálu

Položka č. 6P162346
EAN 4013288193261
UBB 500697795499
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075630001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.