Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9T305026
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
WERA TORQUE WRENCH C5 80-400 NM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9T305026
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
680
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
80 - 400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
680
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
80 - 400
Šírka hlavy (mm)
43
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
1
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Výška hlavy (mm)
18.5
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82041100
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9T305026
EAN
4013288193254
UBB
500697795234
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05075624001