Momentové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
1A040694
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
WERA TORQUE WRENCH B 2 20-100NM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1A040694
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
405
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
405
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
20 - 100
Šírka hlavy (mm)
43
Korekčná konzistentná veličina
Áno
Veľkosť pripojenia (mm)
9.53
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Výška hlavy (mm)
18.5
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82041100
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A040694
EAN
4013288193209
UBB
500686599241
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05075611001