text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 5 2,5-25NM


Momentový kľúč Click-Torque A 5 s obojstrannou račňou, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové

Položka č. 8S867992
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 290
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 290
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 2.5 - 25
Šírka hlavy (mm) 25
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 11.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torque Wrench

Popis

Momentový kľúč Click-Torque A 5 s obojstrannou račňou, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravoruké použitie (ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek) a so 45-zubovým reverzibilným račňovým mechanizmom.

Čísla materiálu

Položka č. 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075604001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.