Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8M463672
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
Wera Torque Wrench 3/4" 200-1000Nm 1250mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M463672
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
1250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
200 - 1000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
1250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
200 - 1000
Šírka hlavy (mm)
63
Korekčná konzistentná veličina
Áno
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
1
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82041100
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M463672
EAN
4013288219053
UBB
500583542708
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
05075631001