text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 20-100Nm 405mm


Momentový kľúč Click-Torque C 2 Push R/L nastaviteľný momentový kľúč na pravotočivé a ľavotočivé ovládanie krútiaceho momentu, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmMomentový kľúč Click v nezameniteľnom dizajne Wera. Pre pravotočivú a ľavotočivú reguláciu krútiaceho momentu. Veľmi robustná konštrukcia s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. J

Položka č. 5Q745056
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 405
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 405
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Šírka hlavy (mm) 43
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.5
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 18.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torque Wrench

Popis

Momentový kľúč Click-Torque C 2 Push R/L nastaviteľný momentový kľúč na pravotočivé a ľavotočivé ovládanie krútiaceho momentu, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmMomentový kľúč Click v nezameniteľnom dizajne Wera. Pre pravotočivú a ľavotočivú reguláciu krútiaceho momentu. Veľmi robustná konštrukcia s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Zvukové a hmatové kliknutia pri dosiahnutí hodnôt stupnice uľahčujú bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. So závitovou vložkou so štvorcovou hlavou 3/4", na zmenu smeru. Štvorhranná hlava 1/2", s aretáciou zásuvky.

Čísla materiálu

Položka č. 5Q745056
EAN 4013288218926
UBB 500582540745
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 05075625001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.