text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Skrutkovací bit 8 1/4“ Hex 89mm


871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 9J878956
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Packed per 1

Specifications

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Description

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 9J878956
EAN 4013288094506
UBB 500643567646
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05066687001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.