text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Skrutkovací bit 6 1/4“ Hex 89mm


871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 6 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 1J822110
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Popis

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 6 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1J822110
EAN 4013288094490
UBB 500643567075
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05066686001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.