text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Skrutkovací bit 10 1/4“ Hex 70mm


Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 9S481021
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Popis

Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 9S481021
EAN 4013288033321
UBB 500643568065
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05066680001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.