text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Skrutkovací bit 4 1/4“ Hex 50mm


871/4 DC TORQ-SET® Mplus bity, 4 x 50 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - prinášajú o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé uloženie v hlave skrutky. Diamantový povlak bitu zabezpečuje bezpečné uloženie v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko s

Objednací číslo 5P279711
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Baleno po 1

Specifikace

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Popis

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bity, 4 x 50 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - prinášajú o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé uloženie v hlave skrutky. Diamantový povlak bitu zabezpečuje bezpečné uloženie v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P279711
EAN 4013288099532
UBB 500643564007
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05066688001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.