text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera TORQ-SET 871/2 Mplus skrutkovací bit 1/4„ 5/16“ 32mm


871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 32 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 1C450177
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 871/2 TORQ-SET MPLUS

Popis

871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 32 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 1C450177
EAN 4013288033208
UBB 500643563272
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05066654001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.