text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Skrutkovací bit 6 1/4“ Hex 25mm


871/1 DC TORQ-SET® Mplus bity, 6 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - prinášajú o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé uloženie v hlave skrutky. Diamantový povlak bitu zabezpečuje bezpečné uloženie v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 1X905915
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Popis

871/1 DC TORQ-SET® Mplus bity, 6 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - prinášajú o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé uloženie v hlave skrutky. Diamantový povlak bitu zabezpečuje bezpečné uloženie v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1X905915
EAN 4013288033161
UBB 500643559643
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05066640001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.