text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus skrutkovací bit 4 1/4“ Hex 25mm


871/1 DC TORQ-SET® Mplus bity, 4 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - prinášajú o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé uloženie v hlave skrutky. Diamantový povlak bitu zabezpečuje bezpečné uloženie v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko s

Položka č. 6H523278
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Popis

871/1 DC TORQ-SET® Mplus bity, 4 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - prinášajú o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé uloženie v hlave skrutky. Diamantový povlak bitu zabezpečuje bezpečné uloženie v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6H523278
EAN 4013288099525
UBB 500643559494
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05066638001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.