text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA Deep 5,0 x 50,0


8790 HMA Hlboká 1/4", zásuvka, 5 x 50 mmDlhá ručná a strojová zásuvka (ISO 2725 časť 3) s guľovým záchytným krúžkom, pre vonkajšie šesťhranné skrutky a nástrčné hlavice. Na použitie v ručnej a strojovej prevádzke (bez nárazu), aj pri nízko položených skrutkovacích a vyčnievajúcich závitových tyčiach. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Ľahko uchopiteľný aj pre mastné ruky. Šesťhranný profil umožňuje prenos veľkých síl a menej zaťažuje hrany skrutiek alebo hlavy skrutiek ako dvojitý šesťhranný profil. Vďaka malému uhlu návratu je použitie račne s jemným ozubením zbytočné aj v stiesnených priestoroch.

Objednací číslo 1J061537
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 5
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 5
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82042000
Type Deep Socket

Popis

8790 HMA Hlboká 1/4", zásuvka, 5 x 50 mmDlhá ručná a strojová zásuvka (ISO 2725 časť 3) s guľovým záchytným krúžkom, pre vonkajšie šesťhranné skrutky a nástrčné hlavice. Na použitie v ručnej a strojovej prevádzke (bez nárazu), aj pri nízko položených skrutkovacích a vyčnievajúcich závitových tyčiach. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Ľahko uchopiteľný aj pre mastné ruky. Šesťhranný profil umožňuje prenos veľkých síl a menej zaťažuje hrany skrutiek alebo hlavy skrutiek ako dvojitý šesťhranný profil. Vďaka malému uhlu návratu je použitie račne s jemným ozubením zbytočné aj v stiesnených priestoroch.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J061537
EAN 4013288210128
UBB 500713719960
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004501001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.