text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 C Impaktor 18,0 x 38,0


8790 C Impaktorová objímka s pohonom 1/2",, 18 x 38 mmImpaktorová objímka na použitie s elektrickými alebo pneumatickými rázovými uťahovákmi s pohonom 12,5 mm = ½",. Technológia Impaktor zaručuje nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie

Položka č. 8G038894
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (mm) 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Impactor Socket

Popis

8790 C Impaktorová objímka s pohonom 1/2",, 18 x 38 mmImpaktorová objímka na použitie s elektrickými alebo pneumatickými rázovými uťahovákmi s pohonom 12,5 mm = ½",. Technológia Impaktor zaručuje nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. So šesťhranným profilom a drážkovanou zásuvkou. Šesťhranný profil umožňuje prenos veľkých síl a menej zaťažuje hrany skrutiek alebo hlavy skrutiek ako dvojitý šesťhranný profil. Pre skrutky, vruty a matice so šesťhrannou hlavou.

Čísla materiálu

Položka č. 8G038894
EAN 4013288210067
UBB 500713650710
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004575001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.