text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8767 B VDE HF TX 40X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitová zásuvka, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, TX 40 x 55 mmVDE ?", bitová zásuvka s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri podávaní k súčiastke. So zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia v

Položka č. 7M635923
Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 55
Veľkosť (TX) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 55
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 9
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitová zásuvka, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, TX 40 x 55 mmVDE ?", bitová zásuvka s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri podávaní k súčiastke. So zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Čísla materiálu

Položka č. 7M635923
EAN 4013288210210
UBB 500713718145
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004924001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.