text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8767 B HF TX 50X38,5


8767 B HF TORX® Zyklop bitová objímka s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, TX 50 x 38,5 mmBitová objímka s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú ide

Položka č. 2X397960
Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 38.5
Priemer 17.5
Veľkosť (TX) 50
Dĺžka čepele (mm) 12.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 38.5
Priemer 17.5
Veľkosť (TX) 50
Dĺžka čepele (mm) 12.5
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Značka Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 B HF TORX® Zyklop bitová objímka s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, TX 50 x 38,5 mmBitová objímka s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 2X397960
EAN 4013288188953
UBB 500686649814
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003072001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.