text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


8760 B VDE XZN Zásuvka na bity Zyklop, izolovaná, pohon 3/8",, na viacbodové nástrčné skrutky, M 8 x 59 mmZásuvka na bity VDE ?", so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri

Položka č. 8Z362001
Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 59
Priemer 23
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 59
Priemer 23
Dĺžka (mm) 59
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 13
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 8
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Popis

8760 B VDE XZN Zásuvka na bity Zyklop, izolovaná, pohon 3/8",, na viacbodové nástrčné skrutky, M 8 x 59 mmZásuvka na bity VDE ?", so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004940001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.