text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8760 B VDE XZN 1,5XM 10X59,0


8760 B VDE XZN Zásuvka na bity Zyklop, izolovaná, pohon 3/8",, na viacbodové nástrčné skrutky, M 10 x 59 mmZásuvka na bity VDE ?", so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa zviditeľní v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schv

Položka č. 6Q693698
Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 59
Priemer 23
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 59
Priemer 23
Dĺžka (mm) 59
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 13
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 10
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Popis

8760 B VDE XZN Zásuvka na bity Zyklop, izolovaná, pohon 3/8",, na viacbodové nástrčné skrutky, M 10 x 59 mmZásuvka na bity VDE ?", so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa zviditeľní v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q693698
EAN 4013288211460
UBB 500713718715
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004941001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.