text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B VDE HF 8,0X59,0


8740 B VDE HF Zyklop Zásuvka na šesťhranné bity, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 8 x 59 mmVDE ?", zásuvka na bity s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri podávaní na súčiastku. So zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškoden

Položka č. 5A033687
Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 59
Dĺžka (mm) 55
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 59
Dĺžka (mm) 55
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 13
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 8
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B VDE HF Zyklop Zásuvka na šesťhranné bity, izolovaná, s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 8 x 59 mmVDE ?", zásuvka na bity s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri podávaní na súčiastku. So zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej izolačnej vrstvy VDE. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Čísla materiálu

Položka č. 5A033687
EAN 4013288210166
UBB 500713717154
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004903001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.