text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovací nôž Kraftform Kompakt 60I 1,2 x 6,5 x 154

Položka č. 81641.034.050
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 154
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 154

technické údaje

Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 154
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 154
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Funkcia upínania Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 9
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
S nárazovým uzáverom Nie
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i

Čísla materiálu

Položka č. 81641.034.050
EAN 4013288104106
UBB 500619749400
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003405001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.