text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 352 SW3/16 022910


352 Guľový skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou, 3/16", x 100 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Položka č.
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4.76
Celková dĺžka (mm) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4.76
Celková dĺžka (mm) 205
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Materiálová rukoväť Iné
S guľovou hlavou Áno
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 14
HS kód 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Popis

352 Guľový skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou, 3/16", x 100 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81900.047.001
EAN 4013288003850
UBB 240125006900
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05022910001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.