text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skúšačka napätia 247 247 3,0 x 70 005655


247 Jednopólová fázová skúšačka, 0,5 x 3 x 70 mmJednopólová fázová skúšačka na zisťovanie napätia v rozsahu 150-250 V, dodáva sa s praktickou sponou.

Položka č. 81879.030.060
Napájanie Z testovaného objektu (bez batérie)
Test kontinuity Nie
Dĺžka čepele (mm) 70
Šírka čepele (mm) 3
Indikácia napätia Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Napájanie Z testovaného objektu (bez batérie)
Test kontinuity Nie
Dĺžka čepele (mm) 70
Šírka čepele (mm) 3
Indikácia napätia Iné
Vnútorné základné zaťaženie Nie
Jednopólová indikácia fázy Áno
Detekcia napätia bez kontaktu Nie
Podržanie údajov Nie
Osvetlenie pozadia LC-indikácia Nie
Ochrana testovacieho zariadenia Nie
Bleskové meranie bodu merania Nie
Rozsah merania napätia (V) 150 - 250
Indikácia smeru otáčania poľa Nie
Prepínateľná záťaž Nie
Typ skúšky 1-pólový
Meranie odporu (Ohm) 0
Použiteľné pri zrážkach Nie
Rozsah merania odporu (kOhm) 0 - 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
Type Single-Pole Phase Tester

Popis

247 Jednopólová fázová skúšačka, 0,5 x 3 x 70 mmJednopólová fázová skúšačka na zisťovanie napätia v rozsahu 150-250 V, dodáva sa s praktickou sponou.

Čísla materiálu

Položka č. 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Číslo materiálu výrobcu 05005655001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.