Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
81906.000.010
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
WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260
Pridať do katalógu
Položka č.
81906.000.010
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
161
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
80
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
161
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
80
S otvorom
Áno
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
4
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Váha kusu (g)
37
Model
367 TORX BO
Type
Torx Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
367 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné voči manipulácii, TX 10 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",bežnými", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. Iba špeciálne nástroje TORX® BO majú otvor, ktorý sa môže nasunúť na kolík. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.
Čísla materiálu
Položka č.
81906.000.010
EAN
4013288025869
UBB
241124993486
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05138260001