text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA SCRWDRSET STNL 3334/3350/3355/6


3334/3350/3355/6 Súprava skrutkovačov, nerez a stojan, 6 kusov 2x 3350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, nerez: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, nerez: Skrutkovač PZ na skrutky s drážkou, nerez: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 1,2 x 6,5 x 150 mmVysokokvalitná sada skrutkovačov Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Možno ich bez obáv použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Cod Articol 81991.032.063
Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 2
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 638
HS kód 8205400000
Model 3355/6
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descriere

3334/3350/3355/6 Súprava skrutkovačov, nerez a stojan, 6 kusov 2x 3350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, nerez: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, nerez: Skrutkovač PZ na skrutky s drážkou, nerez: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 1,2 x 6,5 x 150 mmVysokokvalitná sada skrutkovačov Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Možno ich bez obáv použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Numerele articolelor

Cod Articol 81991.032.063
EAN 4013288111739
UBB 500511588013
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05032063001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.