text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR SLT/PH 82 PH1-4 002920


82 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă/Phillips, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material bit de înaltă calitate și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Article number 81812.001.004
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 4
Packed per 1

Specifications

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.6
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Phillips
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 40
Codul mărfurilor 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Description

82 Lamă combinată pentru șuruburi cu fantă/Phillips, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material bit de înaltă calitate și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Article numbers

Article number 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05002920001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.