Nože
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Nože
81811.005.007
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
WERA SCRWDRBL ZSN 81 815-7002913
Pridať do katalógu
Položka č.
81811.005.007
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
7
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
7
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6
Obojstranná
Áno
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
40
HS kód
8207903000
Model
81
Type
Slotted Combination Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
81 Kombinovaná čepeľ na drážkované skrutky, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.
Čísla materiálu
Položka č.
81811.005.007
EAN
4013288000484
UBB
203120156450
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05002913001