text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN 81 814-6002910

Položka č. 81811.004.006
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 6
Hrúbka čepele (mm) 1

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 6
Hrúbka čepele (mm) 1
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Obojstranná Áno
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Váha kusu (g) 39
HS kód 8207903000
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Popis

81 Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmKombinovaný nôž pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 81811.004.006
EAN 4013288000477
UBB 203120156377
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05002910001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.