text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL TORX 87 TX10-150297087

Položka č. 81822.010.015
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 175
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie

technické údaje

Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 175
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Obojstranná Áno
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Váha kusu (g) 38
HS kód 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Popis

87 Kombinovaný nôž pre skrutky TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mmKombinovaný nôž pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 81822.010.015
EAN 4013288000644
UBB 203120157516
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05002970001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.