text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PH/PH 83 832-2002933


83 Kombinovaná čepeľ pre skrutky Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Položka č. 81813.002.002
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Obojstranná Áno
Typ krížovej hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 39
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Popis

83 Kombinovaná čepeľ pre skrutky Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05002933001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.