text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 84SW3002938


84 Kombinovaná čepeľ pre skrutky so šesťhrannou hlavou, 3 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú obzvlášť odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Položka č. 81819.030.001
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Šestihran
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Obojstranná Áno
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Váha kusu (g) 37
HS kód 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Popis

84 Kombinovaná čepeľ pre skrutky so šesťhrannou hlavou, 3 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú obzvlášť odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 81819.030.001
EAN 4013288000552
UBB 425120000293
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05002938001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.