text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 4,0X10006115


160 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,8 x 4 x 100 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napät

Položka č.
Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 198
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 198
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.9
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 46
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Popis

160 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,8 x 4 x 100 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja . Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81857.040.100
EAN 4013288027252
UBB 241124016585
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006115001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.