text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 3,5X10006110


160 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Numer artykułu
Design Dreapta
Izolat Da
Całkowita długość (mm) 181
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Dreapta
Izolat Da
Całkowita długość (mm) 181
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Wybrzuszone ostrze Nie
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marka Wera
Greutate pe bucată (g) 42
Codul mărfurilor 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Opis

160 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Numery artykułów

Numer artykułu 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006110001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.