text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE PH 162I GR.1X80006152


162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, PH 1 x 80 mmWera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The tips of Wer

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 45
O (max.) 162 i
Type Phillips Screwdriver

Opis

162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, PH 1 x 80 mmWera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface ",bites", into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. ",Take it easy", tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids bits from rolling away annoyingly at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81860.001.080
EAN 4013288027306
UBB 241124014010
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006152001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.