text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE PH 162I GR.0X80006150

Položka č.
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 0

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 0
Celková dĺžka (mm) 161
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Popis

162 i PH VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, PH 0 x 80 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testovanie pri 10 000 V, aby sa zabezpečila bezpečná práca pri povolenom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81860.000.080
EAN 4013288027290
UBB 241124013939
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006150001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.