text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR TORX 367 TX9028004

Položka č. 81905.000.009
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 141
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 141
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
Model 367
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 9 x 60 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81905.000.009
EAN 4013288004215
UBB 240124995392
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028004001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.