Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
81905.000.008
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
WERA SCRWDR TORX 367 TX8028003
Pridať do katalógu
Položka č.
81905.000.008
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
141
Veľkosť (TX)
8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
141
Veľkosť (TX)
8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
3.5
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Váha kusu (g)
15
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 8 x 60 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
81905.000.008
EAN
4013288004208
UBB
240124995210
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05028003001