Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
81905.000.006
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
WERA SCRWDR TORX 367 TX6028001
Pridať do katalógu
Položka č.
81905.000.006
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
130
Veľkosť (TX)
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
130
Veľkosť (TX)
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
3.5
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Váha kusu (g)
15
HS kód
8205400000
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 6 x 60 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
81905.000.006
EAN
4013288004185
UBB
240124995053
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05028001001