text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR TORX 367 TX40028020

Položka č. 81905.000.040
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 242
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 130

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 242
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 130
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 7
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 105
Model 367
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 40 x 130 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81905.000.040
EAN 4013288004284
UBB 240124996044
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.