text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR TORX 367 TX30028015


367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 30 x 115 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použi

Položka č. 81905.000.030
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 72
Model 367
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 30 x 115 mmPremiový skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a šetrnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81905.000.030
EAN 4013288004277
UBB 240124995962
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028015001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.