text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 SW6,0022820


352 Guľový skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou, 6 x 125 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vych

Položka č.
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 230
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 230
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Materiálová rukoväť Iné
S guľovou hlavou Áno
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 352

Popis

352 Guľový skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou, 6 x 125 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05022820001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.