text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR.4/200008740


350 PH Skrutkovač na skrutky Phillips, PH 4 x 200 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na príjemnú, ergonomickú prácu, vďaka ktorej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. ",Take it easy", vyhľadáv

Položka č.
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 200
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 4
Celková dĺžka (mm) 312
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Popis

350 PH Skrutkovač na skrutky Phillips, PH 4 x 200 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus. Viackomponentná rukoväť Kraftform Plus na príjemnú, ergonomickú prácu, vďaka ktorej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05008740001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.