text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver Set in Bag 25-Piece


Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Sada skrutkovačov na elektronické aplikácie, 25 kusov 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro skrutkovač na krížové skrutky: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Micro skrutkovače: # HF ESD Kraftform Mikroskrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: č. 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD

Položka č. 6V696381
Izolácia Nie
Balenie Bag
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet krížových skrutkovačov PH 5
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Balenie Bag
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet krížových skrutkovačov PH 5
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet skrutkovačov Torx 10
Celkový počet nástrojov 25
Materiálová rukoväť Plast
Otočný uzáver Áno
Značka Wera
Type Screwdriver Set

Popis

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Sada skrutkovačov na elektronické aplikácie, 25 kusov 4x 1550 PH ESD Kraftform Micro skrutkovač na krížové skrutky: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Micro skrutkovače: # HF ESD Kraftform Mikroskrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: č. 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikroskrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: 1567 TORX® ESD Kraftform Mikro skrutkovač pre skrutky TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 5x 1567 TORX® ESD Kraftform Mikro skrutkovač pre skrutky TORX®: 2x40 mm, TX 3x40 mm, TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 2x 1567 TORX® BO ESD Kraftform Mikroskrutkovač pre skrutky TORX® s ochranou proti manipulácii: Skrutkovač ESD Kraftform Micro pre skrutky Microstix®: TX 6 BOx60 mm, TX 8 BOx60 mm 1x 1567 Skrutkovač IPR TORX PLUS® ESD: 1 IPR x 40 mm 4x 1572 Skrutkovač ESD Kraftform Micro pre skrutky Microstix®: mx40 mm, 00x40 mm, Fx40 mm, 0x40 mm 2x 1573 Skrutkovač Pentalobe ESD Kraftform Micro: Skrutkovač ESD Kraftform Micro: 3 x 60 mm 2x 1578 A ESD Kraftform Micro pre skrutky s drážkou: 0,16x0,8x40 mm, 0,23x1,5x40 mm 1x 1529 ESD Zdvíhacia vidlica: 1 x 3,5 x 50 mmElektrostaticky zaistený skrutkovač Wera Micro 25-dielna sada. Priložené profily skrutiek sú vhodné najmä na použitie na mobilných telefónoch a tabletoch. Bezpečná ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Vďaka opore ruky o otočný uzáver a rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Black Point zabezpečuje presnosť montáže a optimálnu ochranu proti korózii. Jednoduchý vyhľadávač nástrojov Take it s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchle a jednoduché nájdenie požadovaného nástroja. Skladovanie a preprava v robustnom textilnom puzdre, takže náradie je dobre chránené a vždy po ruke.

Čísla materiálu

Položka č. 6V696381
EAN 4013288219459
UBB 500582957055
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05134019001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.