text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 932/918/66DLG

Na objednávku

932/918/6 Súprava skrutkovačov Kraftform Wera: Sekáčik a stojan, 6 kusov 2x 918 SPZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Chiseldriver na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu.<,br>Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri úderoch kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Položka č. 81992.018.287
Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Otočný uzáver Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 540
HS kód 8205400000
Model 932/918/6
Type Screwdriver Set

Popis

932/918/6 Súprava skrutkovačov Kraftform Wera: Sekáčik a stojan, 6 kusov 2x 918 SPZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Chiseldriver na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu.<,br>Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri úderoch kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81992.018.287
EAN 4013288018137
UBB 240124975097
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05018287001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.